水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロングワイドシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W5/16●B(mm):32●D(mm):8●L(mm):64●d(mm):16●使用荷重(kN):1.96●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9793
注文コード
02661831
品番
A-1417
参考基準価格(税別)
¥1,571
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:W5/16●B(mm):32●D(mm):8●L(mm):64●d(mm):16●使用荷重(kN):1.96●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9793
アズワン品番
67-7204-06