水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロング沈みシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):48●d(mm):12●使用荷重(kN):1.67●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8234
注文コード
02661867
品番
A-641
参考基準価格(税別)
¥983
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル部が長く用途が広がります。、シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):48●d(mm):12●使用荷重(kN):1.67●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8234
アズワン品番
67-7204-14