水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ワリカン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):8●L(mm):38●W(mm):12●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6039
注文コード
02661919
品番
A-204
参考基準価格(税別)
¥244
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プライヤ等でしぼって閉じます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●D(mm):8●L(mm):38●W(mm):12●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6039
アズワン品番
67-7204-56