水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
角頭シャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W1/2●B(mm):26●D(mm):13●L(mm):52●d(mm):26●使用荷重(kN):4.90●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5129
注文コード
02662050
品番
A-235
参考基準価格(税別)
¥2,051
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:W1/2●B(mm):26●D(mm):13●L(mm):52●d(mm):26●使用荷重(kN):4.90●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5129
アズワン品番
67-7205-06