水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02662068
品番
A-1281
参考基準価格(税別)
¥1,321
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様
●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243
アズワン品番
67-7205-20