水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.34●L(mm):55●S(mm):5.5●W(mm):23●d(mm):11.5●D1(mm):4●D2(mm):3●H(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6414
注文コード
02662111
品番
NBL-4
参考基準価格(税別)
¥1,839
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.34●L(mm):55●S(mm):5.5●W(mm):23●d(mm):11.5●D1(mm):4●D2(mm):3●H(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6414
アズワン品番
67-7205-36