丸カンボルト ブネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:W1/4●D(mm):5●L(mm):30●H(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6087 注文コード02662156 品番A-023
参考基準価格(税別)¥1,187 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:W1/4●D(mm):5●L(mm):30●H(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6087 アズワン品番67-7205-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする