水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
丸リンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.25●D(mm):4●L(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1353
注文コード
02662217
品番
A-1701
参考基準価格(税別)
¥291
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.25●D(mm):4●L(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1353
アズワン品番
67-7205-69