横浜ディスプレイミュージアム
ラナントルコキキョウ組花
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02662340
品番
FP-1072
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
国内加工 ラップ付き ディスプレイボックス付き
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
色
MIX
幅(cm)
19
全長(cm)
60