横浜ディスプレイミュージアム
サテングジオラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
R
LAV
R
W
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02662446
品番
FA-7557
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
R
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
85
花径(cm)
7~12