水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
固定スナップシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●B(mm):9●D(mm):2.7●L(mm):32●d(mm):7●使用荷重(kN):0.49●W(m):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9612
注文コード
02662531
品番
YD-0
参考基準価格(税別)
¥1,666
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リングを引くとピンが外れます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●B(mm):9●D(mm):2.7●L(mm):32●d(mm):7●使用荷重(kN):0.49●W(m):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9612
アズワン品番
67-7206-08