FB-2649 キンモクセイブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02662568

キンモクセイブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02662568
品番
FB-2649
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
オレンジ
幅(cm)
20
全長(cm)
29
花径(cm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする