水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
三角リンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●A(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2982
注文コード
02662576
品番
A-610
参考基準価格(税別)
¥597
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●A(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2982
アズワン品番
67-7206-29