FG-5415 ウィートスプレー×2 横浜ディスプレイミュージアム 02662611

ウィートスプレー×2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02662611
品番
FG-5415
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
材質
PE、鉄
色
GR
長さ(cm)
穂長:6.5
全長(cm)
59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする