水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
三角リングキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.34●D(mm):4●L(mm):38●S(mm):6.5●W1(mm):41.5●W2(mm):27●E(mm):4.2●タイプ:両ネジタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7992
注文コード
02662637
品番
A-1459
参考基準価格(税別)
¥864
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.34●D(mm):4●L(mm):38●S(mm):6.5●W1(mm):41.5●W2(mm):27●E(mm):4.2●タイプ:両ネジタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7992
アズワン品番
67-7206-33