水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の 鍵・錠前
水本機械製作所の 空錠・ハンドル単体
取手 ステンレス アイストラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02662716
品番
A-084
参考基準価格(税別)
¥244
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
仕様
●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601
アズワン品番
67-7206-59