水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
打ち込み丸カン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):6●L(mm):40●H(mm):43●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0788
注文コード
02662786
品番
A-029
参考基準価格(税別)
¥1,037
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):6●L(mm):40●H(mm):43●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0788
アズワン品番
67-7206-94