曜日別特売
FA-6942 ダリアブルック 横浜ディスプレイミュージアム 02662796

ダリアブルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
全長(cm)
63
色
レッド
注文コード
02662796
品番
FA-6942
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
レッド
全長(cm)
63
花径(cm)
11
高さ(cm)
花:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする