水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
楕円リンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):3●W(mm):6●P(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8193
注文コード
02662838
品番
A-1879
参考基準価格(税別)
¥236
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):3●W(mm):6●P(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8193
アズワン品番
67-7207-01