FG-5370 シェフレラスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02662882

シェフレラスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02662882
品番
FG-5370
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーンホワイト
全長(cm)
80
寸法(Φcm)
複葉径:Φ12.5~15.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする