沈みヒネリシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02662926 品番CST-4
参考基準価格(税別)¥951 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

90度ひねっているので角度を変えることができます。、ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7982 アズワン品番67-7207-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする