水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
板シャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M8●B(mm):21●D(mm):8●F(mm):10●L(mm):48●d(mm):18●t(mm):4●使用荷重(kN):1.18●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1917
注文コード
02662960
品番
A-769
参考基準価格(税別)
¥763
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M8●B(mm):21●D(mm):8●F(mm):10●L(mm):48●d(mm):18●t(mm):4●使用荷重(kN):1.18●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1917
アズワン品番
67-7207-78