水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
板シャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M5●B(mm):11●D(mm):4.8●F(mm):5.7●L(mm):21●d(mm):11●t(mm):2●使用荷重(kN):0.59●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6709
注文コード
02662978
品番
A-1933
参考基準価格(税別)
¥433
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M5●B(mm):11●D(mm):4.8●F(mm):5.7●L(mm):21●d(mm):11●t(mm):2●使用荷重(kN):0.59●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6709
アズワン品番
67-7207-75