水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
板シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):6●D(mm):16.5●A(mm):8●L(mm):33.5●B(mm):10.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:316-6666
注文コード
02662996
品番
A-1100
参考基準価格(税別)
¥236
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
仕様
●適合ロープ径(mm):6●D(mm):16.5●A(mm):8●L(mm):33.5●B(mm):10.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:316-6666
アズワン品番
67-7207-83