板シンブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合ロープ径(mm):3●D(mm):9.5●A(mm):4.5●L(mm):18●B(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:317-2958 注文コード02663021 品番A-1098
参考基準価格(税別)¥166 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。

仕様●適合ロープ径(mm):3●D(mm):9.5●A(mm):4.5●L(mm):18●B(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:317-2958 アズワン品番67-7207-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする