水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
枠式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W-3/8●L(mm):150●A(mm):77●W(mm):26●B(mm):123●d(mm):15●D(mm):12●L1(mm):223●H(mm):18●L2(mm):320●参考使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5110
注文コード
02663039
品番
A-1738
参考基準価格(税別)
¥4,699
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●ねじ径:W-3/8●L(mm):150●A(mm):77●W(mm):26●B(mm):123●d(mm):15●D(mm):12●L1(mm):223●H(mm):18●L2(mm):320●参考使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5110
アズワン品番
67-7207-96