水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
枠式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W-5/16●L(mm):120●A(mm):62●W(mm):21●B(mm):100●d(mm):12●D(mm):10●L1(mm):179●H(mm):13●L2(mm):250●参考使用荷重(kN):2.45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1432
注文コード
02663048
品番
A-1737
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●ねじ径:W-5/16●L(mm):120●A(mm):62●W(mm):21●B(mm):100●d(mm):12●D(mm):10●L1(mm):179●H(mm):13●L2(mm):250●参考使用荷重(kN):2.45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1432
アズワン品番
67-7207-95