横浜ディスプレイミュージアム
コシダロングスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02663049
品番
FG-5319
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:8~14
全長(cm)
103