水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
枠式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):40●W(mm):14●B(mm):66●d(mm):9.5●D(mm):6●L1(mm):110●H(mm):10●L2(mm):166●参考使用荷重(kN):0.98●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9836
注文コード
02663057
品番
A-2556
参考基準価格(税別)
¥1,611
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):40●W(mm):14●B(mm):66●d(mm):9.5●D(mm):6●L1(mm):110●H(mm):10●L2(mm):166●参考使用荷重(kN):0.98●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9836
アズワン品番
67-7207-98