セキスイ NKボード 5枚入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 仕様●厚さ:7mm●サイズ:910×1820mm●構成:ウッドパネルに両面高白色紙貼り●粘着加工:なし 注文コード02663127 品番-
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ウッドパネル両面に高白色紙を貼り合わせたボードです。高白色の印刷用紙「ニュアージュ」の発色効果によりシルクスクリーン印刷やマーキングシート貼りに適しています。

仕様●厚さ:7mm●サイズ:910×1820mm●構成:ウッドパネルに両面高白色紙貼り●粘着加工:なし アズワン品番67-7209-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする