セキスイ RCパネル エコマーク商品 5枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 仕様●厚さ:5mm●サイズ:780×1080mm●粘着加工:なし 注文コード02663328 品番-
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

リサイクル原料を100%使用した新しいスチレンボード

仕様●厚さ:5mm●サイズ:780×1080mm●粘着加工:なし アズワン品番67-7209-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする