セキスイ NKボード 10枚入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様●厚さ:3mm●サイズ:800×1100mm●構成:ウッドパネルに両面高白色紙貼り●粘着加工:なし 注文コード02663355 品番-
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ウッドパネル両面に高白色紙を貼り合わせたボードです。高白色の印刷用紙「ニュアージュ」の発色効果によりシルクスクリーン印刷やマーキングシート貼りに適しています。

仕様●厚さ:3mm●サイズ:800×1100mm●構成:ウッドパネルに両面高白色紙貼り●粘着加工:なし アズワン品番67-7209-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする