セキスイ NKタックFA 10枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様●厚さ:5mm●サイズ:800×1100mm●構成:ウッドパネルに両面特殊紙貼り●粘着加工:片面あり 注文コード02663416 品番-
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ウッドパネル両面に特殊紙を貼り合わせ、片面に粘着加工されたボードです。特殊紙を使用することにより乾燥時(冬)・多湿時(梅雨)の反りの発生を抑制します。

仕様●厚さ:5mm●サイズ:800×1100mm●構成:ウッドパネルに両面特殊紙貼り●粘着加工:片面あり アズワン品番67-7209-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする