FG-5482 細葉ユーカリスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02663426

細葉ユーカリスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02663426
品番
FG-5482
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:10.5~14
全長(cm)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする