ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 図工/美術/画材/書道
ZAPPY(ザッピー)の その他工芸用品/素材
セキスイ NKタックTB 10枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
仕様
●厚さ:5mm●サイズ:606×910mm●構成:ウッドパネルに両面上質紙貼り●粘着加工:両面あり
注文コード
02663477
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウッドパネル両面に上質紙を貼り合わせ、両面に粘着加工を施したボードです。特別な糊を使用しているため、貼り合わせ後に発生するエア溜りを抑制することができます。
仕様
●厚さ:5mm●サイズ:606×910mm●構成:ウッドパネルに両面上質紙貼り●粘着加工:両面あり
アズワン品番
67-7209-44