セキスイ NKタックTB 10枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様●厚さ:7mm●サイズ:910×1820mm●構成:ウッドパネルに両面上質紙貼り●粘着加工:両面あり 注文コード02663520 品番-
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ウッドパネル両面に上質紙を貼り合わせ、両面に粘着加工を施したボードです。特別な糊を使用しているため、貼り合わせ後に発生するエア溜りを抑制することができます。

仕様●厚さ:7mm●サイズ:910×1820mm●構成:ウッドパネルに両面上質紙貼り●粘着加工:両面あり アズワン品番67-7209-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする