横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュS マムピオニー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02663530
品番
FP-1108
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
AST
幅(cm)
19
全長(cm)
40