セキスイ エスレンシートCK 10枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様●厚さ:2mm●サイズ:570×1000mm●構成:発泡ポリスチレンシート(発泡倍率15倍)●粘着加工:なし 注文コード02663538 品番-
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリスチレン樹脂を発泡させて押出したシート状製品です。通称PSPと呼ばれています。飛行機の模型制作やこどもの工作等にも使用されています。

仕様●厚さ:2mm●サイズ:570×1000mm●構成:発泡ポリスチレンシート(発泡倍率15倍)●粘着加工:なし アズワン品番67-7209-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする