仕様●メーカー:鈴木油脂工業●型番:S-2323●商品名:ペイント一発PC●仕様:本体●内容量:1.5kg●使用方法:1.汚れた手に適量(1.5g〜2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。2.その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)●用途:塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、機械工場、塗装工事現場、調色工場など●pH値:6〜8●材質:シリカ、炭酸プロピレン、水など●サイズ(W×D×H)mm:125×125×223●重量(g):1660
アズワン品番67-7211-59