横浜ディスプレイミュージアム
アジサイピック20Pセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
色
グリーン
注文コード
02664047
品番
FZY-0439
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
色
グリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄
寸法(cm)
房径:5
全長(cm)
15