横浜ディスプレイミュージアム
ラベンダーミックスバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02664702
品番
FB-2685
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
色
ラベンダー
長さ(cm)
穂長:12
全長(cm)
25