FA-7556 カサブランカ 横浜ディスプレイミュージアム 02664991

カサブランカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色BTY
内容量1本注文コード02664991品番FA-7556
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
BTY
全長(cm)
83
花径(cm)
17.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする