横浜ディスプレイミュージアム
グリーンミックスベリーバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02665097
品番
FG-5288
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、紙、、実:PS
色
ブルー
幅(cm)
17
全長(cm)
24