横浜ディスプレイミュージアム
ワイルドベリーバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02665176
品番
FG-5497
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PA、PVC、ラフィア、実:PE
色
ホワイトブルー
全長(cm)
25.5
寸法(Φcm)
一房:11