横浜ディスプレイミュージアム
ミニラナンキュラススプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Y
BTY
Y
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02665280
品番
FF-3057
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
Y
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
51
花径(cm)
2.5~4