横浜ディスプレイミュージアム
ラスティックダスティーミラーショート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02665526
品番
FG-5219
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
クリーム
長さ(cm)
葉長:10
全長(cm)
34