FB-2647 アジサイブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02665901

アジサイブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1本注文コード02665901品番FB-2647
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
色
ホワイト
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
45
花径(cm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする