FG-5231 サカキ 横浜ディスプレイミュージアム 02665998

サカキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(cm)55
内容量1本注文コード02665998品番FG-5231
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
全長(cm)
55
寸法(Φcm)
葉径:5~7
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする