横浜ディスプレイミュージアム
ロングベリーリーフスプレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
レッド
注文コード
02666199
品番
FG-5242
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
色
レッド
材質
PE、鉄、PS、実:PS
全長(cm)
85
寸法(Φcm)
葉径:13~17