横浜ディスプレイミュージアム
ロータス×2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
全長(cm)
59
注文コード
02666217
品番
FA-7350
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
全長(cm)
59
花径(cm)
15
色
W